Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopp mit Leichtlaufstreifen, für Klapphalter, weiß, Microfaser, 50,5x13,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47983
Hersteller:
     Wittrock + Kraatz
Herst.-Nr.:
     2173505
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Wischmopp mit Leichtlaufstreifen, für Klapphalter, weiß, Microfaser, 50,5x13,5cm

Wischmopp mit Leichtlaufstreifen, für handelsübliche Klapphalter, geeignet zur Unterhalts- und Grundreinigung von ebenen bis leicht unebenen Hartbodenbelägen, Leichtlaufstreifen ermöglichen ein kraftsparendes Arbeiten durch sehr gute Laufeigenschaft, mit4-Farbsystem zur Kennzeichnung des Nutzungsbereiches, Farbe: weiß, Material: Wischseite 81% Polyester, Taschen/Rücken aus wasserdurchlässigem Polyester, trocknergeeignet, waschbar bis max. 95°C, Maße innen: 50,5 x 13,5 cm, Gewicht: ca. 120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wittrock + Kraatz
2173507
ab € 5,40*
Sonstiges
Wittrock + Kraatz
2173503
ab € 4,67*
Sonstiges
Wittrock + Kraatz
2173501
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.