Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Nr.201-50, Aluminium RA2, reflektierend, 1350x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47152
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     201.50-1350-II-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
201 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Andreaskreuz,Nr.201-50,Aluminium RA2,reflektierend,1350x180mm

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Verkehrszeichen-Nr. 201-50, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 3 mm, Format: 1350 x 180 mm, Lieferung ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkverbotsschilder, Verkehrsschild, Vorschriftszeichen, Bahnbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,83*
Zubehör
Carl Turck
0070901161 - R307
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.