Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, grau, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-47015
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     1520070
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, grau, 750ml

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, für Sicherheit am Arbeitsplatz durch Sicherheitsmarkierungen, hohe Qualität, außergewöhnliche Beständigkeit, garantiert frei von Xylol, chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen, satinierte Oberfläche, für den Innen- und Außenbereich geeignet, reicht bei einer Sprühbreite von 75 mm für ca. 90 m, Trocknungszeit: ca. 11 Minuten, Farbe: grau, 1 Dose = 750 ml
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soppec
152001O
ab € 25,19*
Sonstiges
Soppec
1500020
ab € 25,21*
Sonstiges
Soppec
1520050
ab € 25,15*
Sonstiges
Soppec
1500040
ab € 26,68*
Sonstiges
Soppec
1520030
ab € 25,24*
Sonstiges
Soppec
1520000
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.