| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46595 Herst.-Nr.: 1036103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Honeywell Auffanggurt H500, Kat.III, mit Schnellverschluss-Schnallen, max. 140kg
Honeywell Auffanggurt H500, Kategorie III, gemäß EN 361, EN ISO 20471 Klasse 2, mit Cobra®-Schnellverschlussschnallen aus Aluminium, druckentlastende und atmungsaktive Schulter- und Rückenpolsterung, seitlicher Verstellriemen für bessere ergonomische Passform, Gurtband passt sich der Bewegung und den Körperkonturen an und sorgt für optimalen Komfort an Beinen und Schultern (6% Dehnung), H-Bein-Design für höheren Tragekomfort, Belastbar bis 140 kg (maximale Gewichtskapazität) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,59* | € 142,34* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 179,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,85* | € 195,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|