Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Schaukasten zum Einbetonieren, silber, Aluminium, 805x760x47mm, mit Pfosten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46555
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46555
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Vorteils-Set Schaukasten z. Einbeton.,silber,Aluminium,805x760x47mm,m.Pfosten

Vorteils-Set Schaukasten zum Einbetonieren, IP56 zertifiziert vollständig wetterfest, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, abschließbar, Farbe: silber, Material: Aluminium, Maße: 805 x 760 x 47 mm, Informationsfläche: 6 x DIN A4, Gewicht: 14,1 kg, mitPfosten für Outdoor Schaukasten zum Einbetonieren, Farbe: silber eloxiert, Material:Aluminium, Durchmesser: 70 mm, Länge: 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten silber, flach vitrine, schaukasten kroschke, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 705,05*
€ 839,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 685,85*
€ 816,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 666,98*
€ 793,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 648,39*
€ 771,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 615,31*
€ 732,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486901
ab € 20,50*
Zubehör
Durable
486907
ab € 20,47*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.