Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER T-Shirt 3379, schwarz/dunkelgrau, Baumwolle, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46475
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     337910429998 3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
BLAKLÄDER T-Shirt 3379, schwarz/dunkelgrau, Baumwolle, Größe 3XL

BLAKLÄDER T-Shirt 3379, gerippter Halsbund, Rundhals, verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den Schultern, Farbe: schwarz/dunkelgrau, Material: 100% Baumwolle, Jersey, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 150 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
T-Shirt
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herren, Mischgewebe, T-Shirt, schwarz, Bekleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 L
ab € 13,14*
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 M
ab € 13,00*
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 S
ab € 12,99*
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 XL
ab € 13,05*
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 XS
ab € 12,98*
Sonstiges
Blåkläder
337910429998 XXL
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.