Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office Slim, P4, weiß, 6,5kg, 375x255x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45786
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8001-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office Slim, P4, weiß, 6,5kg, 375x255x370mm

LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office Slim, Sicherheitsstufe P4, mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie, schreddert bis zu 10 DIN A4 Seiten auf einmal, Farbe: weiß, Behältervolumen: 23 Liter, Gewicht: ca. 6,5 kg, Maße: 375 x 255 x 370 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 5,49*
ab € 86,73*
€ 110,04*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 112,95*
€ 5,50*
ab € 97,93*
€ 124,61*
€ 4,50*
ab € 99,07*
€ 124,61*
Lager 114
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 196,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 36,42*
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,42*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,18*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.