| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45475 Herst.-Nr.: KSI_45475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorteils-Set Tempo-Stopp-Schwelle,m.Kombischild Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Vorteils-Set Tempo-Stopp-Schwelle, bestehend aus: Tempo-Stopp-Schwelle (4 gelbe/3 schwarze Mittelteile und 1 schwarzes Anfangs- und Enstück), Gesamtlänge: 4m, mit integrierten Reflektoren, strukturierte, rutschfeste Oberfläche, überfahrbar bei 5 t Radlast pro Rad, Montage durch Stecksystem, kann zusätzlich mit Durchsteckankern (500 mm) fest verankert werden und Kombischild Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10km/h Betriebsgelände!, Material: Aluminium RA0, Format: 600 x 900 mm, ohne Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Sorte: | Zubehör | Grundfarbe: | schwarz | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |