| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45414 Herst.-Nr.: KSI_45414 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tapemarker-Starter-Set Premium gelb,Bodenmarkierer Tapemarker,6xBodenmark.band.
Tapemarker-Starter-Set Premium gelb, bestehend aus Bodenmarkierer Tapemarker, für schnelle und einfache Handhabung, stufenlos höhenverstellbar, Stangenlänge: min. ca. 90cm - max. 130 cm und 6 Rollen Bodenmarkierungsband Premium, zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrstellen, mit laminierter Oberfläche, besonders abriebfest, gute Erkennbarkeit, für Gabelstaplerverkehr geeignet, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie mit Laminat, Materialstärke: ca. 0,19 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m Weitere Informationen: | | Sorte: | Zubehör | Markierungsgerät | Grundfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät, Tapemarker, Vorteilsset, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierung, Starter-Set, Bodenmarkierer |
| | |
| |