Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe Rettungsweg links, Typ C, für CUBE-LUX-STANDARD, ASR ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44933
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     F571-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Piktogrammscheibe Rettungsweg links, Typ C, für CUBE-LUX-STANDARD, ASR/ISO

Piktogrammscheibe Rettungsweg links, Typ C, für Rettungszeichenwürfel CUBE-LUX-STANDARD, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, Material: schlagfestes Polycarbonat, Format: 210 x 190 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: piktogrammscheibe pl, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Einzelbatterie-Notleuchte, Rettungszeichenwürfel, Würfel, Piktogramme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 16,45*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 25,58*
€ 36,03*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
F571-BLANKO
ab € 25,50*
Sonstiges
B-Safety
F571-A
ab € 11,31*
Sonstiges
B-Safety
F571-H
ab € 11,31*
Sonstiges
B-Safety
F571-D
ab € 25,47*
Sonstiges
B-Safety
F571-F
ab € 11,24*
Sonstiges
B-Safety
F571-E
ab € 25,55*
Sonstiges
B-Safety
F571-G
ab € 11,31*
Sonstiges
B-Safety
F571-B
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.