Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Roll-Back-Kabelschloss Combiflex™ Rest 105, schwarz, Stahlkabel, 120cm, 96g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44453
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     95484
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss abus
ABUS Roll-Back-Kabelschloss Combiflex™ Rest 105, schwarz, Stahlkabel, 120cm, 96g

ABUS Roll-Back-Kabelschloss Combiflex™ Rest 105, gegen Mitnahme- und Gelegenheitsdiebstähle, ideal für die Sicherung von Reisegepäck, E-Scootern, Sportgeräten wie Ski, Snowboards, Inline-Skates und Fahrradhelmen, selbständig aufrollbares Kabel, Zahlencode ist selbst einstell- und veränderbar, attraktives Pocket-Format passt bequem in jede Tasche, ausziehbares Stahlkabel, Farbe: schwarz, Länge: 120 cm, Stärke: 2,4 mm, Gewicht: 96 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss, Schloss, Sicherung, Fahrradschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,31*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.