Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rucksackhülle Lumino Night Cover, USB-Rücklicht, wasserdicht, gelb, 20-25l, 153g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44348
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     69954
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rucksack
Rucksackhülle
Schutzhülle
Rucksackschutz
ABUS Rucksackhülle Lumino Night Cover,USB-Rücklicht,wasserdicht,gelb,20-25l,153g

ABUS Rucksackhülle Lumino Night Cover, passend für Rucksäcke mit einem Volumen von 20 - 25 l, integriertem USB-Rücklicht, aus vier roten LEDs, Dauer- und Blinklichtfunktion auf Knopfdruck, aufladbar über Mini-USB, leuchtet bis zu 10 Stunden (nach Aufladung), 2 verstellbare Gummibänder für die Anpassung an den Rucksack, Sichtbarkeit von 150 Meter bei Nacht und 100 Meter bei Tag, verschweißte Nähte, wasserdicht, Farbe: gelb, Gewicht: ca. 153 g
Weitere Suchbegriffe: Rucksackzubehör, wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,17*
Zubehör
ABUS
95484
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.