Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Frost Typ F, selbstklebend, gelb/schwarz, PU, 40x11mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42976
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     FRF-106
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Knuffi Flächenschutz Frost Typ F,selbstkl./Anschrauben,gelb/schwarz,PU-Schaum,1m

Knuffi Flächenschutzprofil Frost Typ F, für stationäre Hindernisse gemäß ASR A1.3, geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern, signalisiert Gefahrenstellen, verhindert Stoßverletzungen, absorbiert selbst härteste Stöße, für den Innen- und Außeneinsatz, Anbringung bei Temperaturen bis zu -10°C, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel, alterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 11 mm, Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Anfahrschutz, Rammschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Leitsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 23,27*
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 23,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 26,25*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 35,72*
€ 47,39*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
FRF-108
ab € 16,04*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
FRF-107
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.