Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerstation PS2200AC, 1408Wh, mit verschiedenen Anschlüssen, 360x280x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42727
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0168
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ANSMANN Powerstation PS2200AC, 1408Wh,m.verschiedenen Anschlüssen, 360x280x270mm

ANSMANN Powerstation PS2200AC, 1408Wh, mit 3 AC-Steckdosen 2200 W, 12V Autosteckdose120 W, 2 DC5521 Gleichstrom Ausgänge, 2 USB-C Power Delivery 100 W, 3 USB-A, 1 USB-AQC 18W, Anschluss für Starthilfekabel, Anschluss für Erweiterungsmodul und leistungsstarke LED-Lampe, Material Akku: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), Lieferumfang: Powerstation, AC-Netzteil, 12V DC-Netzteil, Maße: 360 x 280 x 270 mm, Gewicht: ca. 17,5 kg

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.033,28*
€ 2.115,50*
Lager 114
Frei Haus
ab € 2.035,89*
€ 2.115,52*
Frei Haus
ab € 2.035,40*
€ 2.115,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.122,93*
€ 2.245,46*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,52*
€ 2.517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,16*
€ 2.507,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,04*
€ 2.457,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,76*
€ 2.428,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,89*
€ 2.422,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1001-0152
ab € 175,30*
Sonstiges
Ansmann
1700-0174
ab € 20,78*
Sonstiges
Ansmann
1700-0170
ab € 775,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.