Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-42291 Herst.-Nr.: 1260-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Steckdose,ZeroWatt Technologie,trennt Geräte vom Strom,weiß,130x90x85mm
ANSMANN Steckdose, mit ZeroWatt Technologie, trennt angeschlossene Geräte nach der Anwendung vom Stromnetz, kein Standby Modus mehr, erkennt automatisch den Standby Modus von Elektrogeräten wie Drucker, Fernseher und Lautsprecher, mit LED Knopf, Betriebsspannung: 230 V, Eingangsstrom max: 10 A, Leistung: max. 2500 W, Farbe: weiß, Maße: 130 x 90 x 85 mm, Gewicht: 0,3 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,97* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 12,25* | € 17,50* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 24,35* | € 34,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 29,29* | € 40,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,58* | € 48,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|