Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II, schwarz, NB, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-417247
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3800BSFNB47P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kat.II,schwarz, NB, Größe 47

STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA SF, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Staublasche, BOA-Schnellverschlusssystem, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX, TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 189,55*
€ 225,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,62*
€ 218,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,49*
€ 194,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,79*
€ 168,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,85*
€ 153,33
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB36P
ab € 128,87*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB37P
ab € 129,40*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB38P
ab € 128,62*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB39P
ab € 129,39*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB40P
ab € 129,64*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB41P
ab € 128,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB42P
ab € 129,18*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB43P
ab € 129,76*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB44P
ab € 128,82*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB45P
ab € 129,31*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB46P
ab € 129,25*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB48P
ab € 129,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.