Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, Länge 3000mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41607
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     KR41607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 3000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 3 m
Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120x120mm zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, 3000mm

Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120 x 120 mm zum Aufschrauben, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Länge: 3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 129,40*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,42*
€ 131,13*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
44444
ab € 14,76*
Zubehör
fischer
KROSCHKE SET 4
ab € 57,10*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_8554
ab € 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.