Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, Pfosten/Gurt weiß/rot geblockt, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41397
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAG 28-MD/33-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, Pfosten/Gurt weiß/rot geblockt, 50mm, 4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: weiß mit3 roten Ringen, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: rot/weiß geblockt, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Pfosten, Absperrpfosten, Begrenzung, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 203,64*
€ 249,98*
Lager 114
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 265,27*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.