Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast® Fixierpflaster, hautfarben, 2,5cmx5m, 12 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4028
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0152200
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Leukoplast® Fixierpflaster, hautfarben, 2,5cmx5m, 12 Rollen/VE

Leukoplast® Fixierpflaster, zur Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, mit wasserabweisender Oberfläche, luft- und wasserdampfdurchläsig, hohe Sofort- und Dauerklebkraft, haftet auch bei starker Belastung, Farbe: hautfarben, Breite: 2,5 cm, Länge: 5 m, 1 Verpackungseinheit = 12 Rollen
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
hautfarben
Marke:
BSN
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Erste Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 89,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 169,28*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,87*
€ 101,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,99084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
01521-00
ab € 3,97667*
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.