Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sweatshirt Witten, anthrazit/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-401304
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50570-962-1809
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
MASCOT® Sweatshirt Witten, anthrazit/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe XL

MASCOT® Sweatshirt Witten, moderne und körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, hoher Tragekomfort, angenehmes Rippenbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, Farbe: anthrazit/schwarz, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 310 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xl, freizeit pullover, herren-sweatshirt grau, T-Shirts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Sweat Shirt, Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 74,81*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 96,98*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 97,13*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 74,85*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 74,50*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 74,44*
Sonstiges
Mascot
50570-962-1809
ab € 74,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.