Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend 3-Komponenten-Epoxid-Farbe, für Bodenmarkierungen, 1kg/Gebinde, DIN 67510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-40109
Hersteller:
     Arivatec
Herst.-Nr.:
     2890382
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbeschichtung
Hallenmarkierfarbe
Hallenmarkierungsfarbe
PERMALIGHT® power 3-Komponenten-Epoxid-Farbe, für Bodenmarkierungen, 1kg/Gebinde

PERMALIGHT® power 3-Komponenten-Epoxid-Farbsystem, mit beigestellten Pigmenten, für Bodenmarkierungen, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, Ergiebigkeit ca. 1300 g/qm,2-3 Anstriche, staubtrocken nach 8 Stunden, überstreichen nach 24 Stunden, voll belastbar nach 3-4 Tagen, abriebfest, glatte, glänzende Oberfläche, schmutzunempfindlich,elastisch, temperaturbeständig, chemisch beständig, 1 Gebinde = 1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Farbe, DIN 67510, Bodenmarkierung, langnachleuchtend, Epoxid, Dreikomponentenfarbe, Kennzeichnungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arivatec
2890371
ab € 61,51*
Zubehör
Uzin Utz Tool
089427
ab € 23,10*
Zubehör
Arivatec
2890251
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.