Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORALITE® KFZ-Warnmarkierung, rot/weiß, Reflexfolie, 282mm, je 9m links-/rechtsweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39952
Hersteller:
     ORAFOL Europe
Herst.-Nr.:
     5921M-D1/282_9
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
Containerwarnmarkierung
Warnmarkierung Container
ORALITE® KFZ-Warnmarkierung, rot/weiß, Reflexfolie, 282mm, je 9m links-/rechtsw.

ORALITE® KFZ-Warnmarkierung, Set bestend aus je 9 m links- und rechtsweisender Reflexfolie, zur Kennzeichnung von Fahrzeugen die Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO beanspruchen, gemäß DIN 30710 müssen an Vorder- und Rückseite mind. 8 Normflächen bestehen, unempfindlich gegen äußere Einflüsse, flexibel, für die Verklebung auf leicht gewölbter Oberfläche, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende retroreflektierende Folie RA2, Breite: 282 mm, Lieferung inkl. Filzrakel zum Anbringen der Warnmarkierung
Weitere Suchbegriffe: Reflexfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten, Sicherheitskennzeichen, KFZ-Warnmarkierung, Warnmarkierungen, Fahrzeugmarkierung, Warnstreifen, Warnklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 385,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 920,24*
€ 1.095,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 879,14*
€ 1.046,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 843,37*
€ 1.003,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 796,01*
€ 947,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 771,76*
€ 918,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ORAFOL Europe
5921M-D/141_9
ab € 346,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.