Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, feuersicher, schwarz, Stahlblech, 15 l, 250x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39136
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, feuersicher, schwarz, Stahlblech, 15 l, 250x370mm

Papierkorb, feuersicher, durch denabnehmbaren Deckel ist ein schnelles und sauberes Entleeren möglich, Farbe Deckel: schwarz, Farbe Korpus: schwarz, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Fassungsvermögen: 15 Liter, Gewicht: 2 kg, Maße: 250 x 370 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 64,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,34*
€ 64,06*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 49,61*
€ 67,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 70,96*
Lager 114
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 126,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 125,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 118,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 118,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 126,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 48,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 48,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 75,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 80,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 81,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 80,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.