Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, feuersicher, rot, Stahlblech, 15 l, 250x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39128
Herst.-Nr.:
     3140
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, feuersicher, rot, Stahlblech, 15 l, 250x370mm

Papierkorb, feuersicher, durch denabnehmbaren Deckel ist ein schnelles und sauberes Entleeren möglich, Farbe Deckel: schwarz, Farbe Korpus: rot, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Fassungsvermögen: 15 Liter, Gewicht: 2 kg, Maße: 250 x 370 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 63,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,42*
€ 63,79*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 67,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 70,66*
Lager 114
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 105,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 125,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 126,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 119,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 119,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 49,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 76,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 81,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 80,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 81,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.