Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapemarker Starter-Set A.M.P.E.R.E Traffic Tape, inkl. Markierungsband, gelb, 50mm, 33m/RO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37284
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     Tapemarker + 631022002
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Tapemarker Starter-Set A.M.P.E.R.E Traffic Tape, gelb, 50mm, 33m/RO

Tapemarker Starter-Set A.M.P.E.R.E Traffic Tape mit Markierungsband, Stangenlänge: min. ca. 90 cm - max. 130 cm, Markierungsband: Farbe: gelb, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m, Lieferung erfolgt im zerlegtem Zustand mit Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
A.M.P.E.R.E
Breite:
50mm
Länge:
33m
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Bodenmarkierungsbänder, Rollenhalter, Bodenmarkierungsgeräte, Bodenmarkierer, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,10*
€ 198,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,21*
€ 197,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,77*
€ 188,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,46*
€ 176,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,44*
€ 157,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.