Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter Plus3, mit Entnahmeöffnung, grau/orange, Kunststoff, 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35829
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10570
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
CEMO Streugutbehälter Plus3,mit Entnahmeöffnung,grau/orange,Kunststoff,400 l

CEMO Streugutbehälter Plus3, nicht unterfahrbar, mit Entnahmeöffnung, stapelbar mit geschlossenem Deckel, witterungsbeständig, mit Vorhängeschloss verschließbar, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Farbe: grau/orange, Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Volumen: 400 l, Gewicht: 21,6 kg, Maße: 1210 x 820 x 670 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 409,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,18*
€ 442,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 442,10*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 402,19*
€ 445,03*
Lager 114
Frei Haus
ab € 572,14*
€ 614,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,14*
€ 680,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 901,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.