Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FUNCTION Wall 10, Sichttafel-System, inkl.10 Sichttafeln, 322x73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35490
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
DURABLE FUNCTION Wall 10, Sichttafel-System, inkl.10 Sichttafeln, 322x73mm

DURABLE FUNCTION Wall 10, Wandhalter inkl. 10 DIN A4 Sichttafeln, je 5 Stück in rot und blau, Halter können in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden, extrem belastbar, geeignet für die Werkstatt, Verkaufs- und Ausstellungsräume, kompatibel mit Sichttafeln der VARIO®-Serie von Durable, austauschen und beliebig zusammenführen, inkl. Befestigungsmaterial, besonders einfache Montage, Material: pulverbeschichtetes Metall, Farbe: grau, Format: 322 x 73 mm
Weitere Informationen:
Marke:
DURABLE
Sorte:
Klapprahmen
Format:
DIN A4
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 38,39*
€ 50,87*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 54,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,16*
€ 54,05*
€ 6,78*
ab € 43,17*
€ 56,59*
Lager 114
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 99,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.