Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Strickpullover, mit V-Ausschnitt, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-280031
Hersteller:
     Russell Workwear
Herst.-Nr.:
     0R710M
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Strick-Pullover
Strickpulli
Russell Strickpullover, mit V-Ausschnitt, dunkelblau, Mischgewebe, Größe 4XL

Russell Strickpullover, mit V-Ausschnitt, Elasthan in Bund und an den Ärmelbündchen sorgt für einen gepflegten Look, trocknergeeignet und waschbar bei 40°C, pflegeleicht, Farbe: dunkelblau, Material: 50% Baumwolle, 50% Acryl, Grammatur: 275 g/qm, Größe: 4XL
Weitere Suchbegriffe: Strickpullover, freizeit pullover, Pullover, Hemden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 28,86*
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 28,85*
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 28,75*
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 29,01*
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 29,00*
Sonstiges
Russell Workwear
0R710M
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.