Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, Esche-Optik, Gurt schwarz, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26461
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GL ECO 28-ASH/03-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, Esche-Optik, Gurt schwarz, 50mm, 4m

RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, mit ausziehbarem Gurtband, für den Innenbereich, Farbe Pfosten: Esche-Optik, Material: auf Holzbasis, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: schwarz, Gurtbandbreite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Guss mit Abdeckung in Dekor ESCHE, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: inkl. Gurtkassette ca. 9,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz 4m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, Absperrpfosten, Blockierpoller, Sperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Stilpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.