Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Wasserwaage, Blocklibelle, Messgenauigkeit von 1 mm/m, Aluminium, Länge:800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26358
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
HAZET® Wasserwaage,Blocklibelle,Messgenauigkeit von 1 mm/m,Aluminium,Länge:800mm

HAZET® Wasserwaage, mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle, hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage, Blocklibellen, temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20°C bis + 50°C, antistatische Libellenflüssigkeit, Material: Aluminiumprofil mit 590 g/m Profilgewicht, Material Blocklibelle: bruchfestes Acrylglas, Länge: 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 80 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messlehre, Prüfwerkzeug, Außenmesschieber, Messwerkzeug, Schieblehre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 19,46*
€ 27,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 27,61*
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 28,60*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,06*
€ 29,00*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 41,86*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
2154-40
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.