| |
|
| Artikel-Nr.: 114-25748 Herst.-Nr.: 00516-620-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT Pilotjacke ALASKA, rot, verstärkte Baumwolle, Größe S
MASCOT Pilotjacke ALASKA, wasserabweisend, 1 Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Stifttaschen,Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, Farbe: rot, Material: Bärennylon® aus 52% Baumwolle und 48% Nylon, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: S Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Jacke | Größe Bekleidung: | S | Farbe Bekleidung: | Rot | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Funktion Bekleidung: | Regenschutz | Gewicht: | < 1500g | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, mascot pilotenjacke rot, bomberjacke rot, fliegerjacke, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Wetterschutz, Blousonjacke, Arbeitsjacke |
| | |
| |