Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Shirt Soroni, dunkelblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251041
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50181-861-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
MASCOT Polo-Shirt Soroni, dunkelblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL

MASCOT Polo-Shirt Soroni, mit Nackenband und Knopfleiste, Rippenbünchen an Kragen und Ärmeln, Schlitze an den Seiten, farbliche Kontraste, Farbe: dunkelblau, Material: 95% Baumwolle, 5% Elastan, Grammatur: ca. 230 g/qm, Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Poloshirt
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, Bekleidung, Körperschutz, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Berufsmantel, Polohemd, Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HC24NB/RP FB3 CLA
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.