Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-24264 Herst.-Nr.: 7000061420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40x40cm, 10/VE
3M™ Mikrofasertuch Universal 14, für unempfindliche Oberflächen, hohe Schmutzentfernung, gute Saugfähigkeit, hohe Wasseraufnahmekapazität, waschmaschinenfest bis 95°C, Farbe: gelb, Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Format: 40 x 40 cm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch gelb 40x40cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Putztücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,24* | € 22,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,24* | € 22,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 21,92* | € 32,03* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 32,93* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|