Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger Typ 6, zum Einschieben, PBT-Kunststoff, 90x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23578
Hersteller:
     Ensigma Deutschland
Herst.-Nr.:
     221 0640
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schilderträger Typ 6, zum Einschieben, PBT-Kunststoff, 90x160mm

Schilderträger Typ 6, zum Einschieben, geeignet für Schilder bis zu einer maximalen Materialstärke von 1,4 mm, Material: PBT-Kunststoff, witterungs- und UV-beständig, weitgehend beständig gegen viele Chemikalien, glasfaserverstärkt, temperaturbeständig von -40 bis +200°C , Format: 90 x 160 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör
Grundmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Schilderträger, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Schilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Württembergische Allplastik
5214C
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.