Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sandale IMPULSE EA, 7171502, Kat.II, S1 SRC, schwarz/grau, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-224342
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7171502
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ELTEN ESD-Sandale IMPULSE EA, 7171502, Kat.II, S1 SRC, schwarz/grau, Gr.42

ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE EA, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, antistatisch, sehr guter Tragekomfort, gute Rutschhemmung, ganzflächige Einlegsohle, flexibel und formstabil, gute Luftdurchlässigkeit, ausgezeichneter Abriebwiderstand, Farbe: schwarz/grau, Material: atmungsaktivesTextilfutter, PU-Laufsohle, Gewicht ca. 950 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
40
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, elten sandale s1, sandalen, elten sandale, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, ESD-Schuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,85*
€ 150,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,91*
€ 149,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
7171502
ab € 98,92*
Sonstiges
ELTEN
7171502
ab € 98,61*
Sonstiges
ELTEN
7171502
ab € 98,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.