Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Pflastersatz für Salvequick® Pflasterspender, elastisch, textil, 240/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20445
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6444
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüll-Pflastersatz für Salvequick® Pflasterspender, elastisch, textil, 240/VE

Nachfüll-Pflastersatz, für Salvequick® Pflasterspender, elastisch, 40 sterile Pflaster je Packung: 24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 m, Material: Textilgewebe als Trägerfolie, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 40 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Pflaster und Spender
Farbe Erste Hilfe:
hautfarben
Ausführung Erste Hilfe:
elastisch
Marke:
Salvequick
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 23,29*
€ 23,50*
3 Tage
229
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 26,21*
5 Tage
308
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,46*
€ 26,52*
1 Tag
320
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 22,14*
€ 27,28*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 47,10*
€ 59,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,10*
€ 56,05
pro Paket
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 0,19625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 10,28*
Zubehör
Cederroth
3227
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.