Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Bandschlinge L-0010-GE-0,8, Kat.III, gelb, Ø 25mm, 80cm, 0,11kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-197904
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-0,8
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 80 cm
SKYLOTEC Bandschlinge L-0010-GE-0,8, Kat.III, gelb, Ø 25mm, 80cm, 0,11kg

SKYLOTEC Bandschlinge L-0010-GE-0,8, Kategorie III, gemäß EN 354, EN 566, EN 795, zur Verwendung als mobiler Anschlagpunkt, Traglast: 35 kN, Farbe: gelb, Material: Polyamid, Durchmesser Schlinge: ca. 25 mm, Länge: 80 cm, Gewicht: ca. 0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Absturzsicherungen, Verbindungselemente, Bandschlingen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,59*
€ 28,10*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 42,16*
€ 55,46*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1
ab € 29,09*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1,2
ab € 21,08*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 56,96*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-SW-0,8
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.