Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensteraufkleber Vögel, schwarz, Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-19750
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     1580 SCHWARZ ODER WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Fensteraufkleber Vögel,schwarz,Folie, 1x 375x230mm, 2 x 125x200mm, 3/VE

Fensteraufkleber Vögel, Farbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, Spannbreite:1 Stück 375 x 230 mm, 2 Stück 125 x 200 mm, 1 Verpackungseinheit = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, aufkleber, Sicherheitskennzeichen, Hinweis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 10,43*
€ 15,30*
€ 8,00*
ab € 10,55*
€ 15,46*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,47667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
1580 SILBER 297 X 420 MM
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.