Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilflechter Hanfseil, gedreht, Langhanf, 4-litzig, Ø16mm, Nutzlast 180kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1841
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     220016
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil 220m x16 mm
hanfseil
Seilflechter Hanfseil, gedreht, Langhanf, 4-litzig, Ø16mm, Nutzlast 180kg

Seilflechter Hanfseil, gedreht, 4-litzig, Material: Langhanf, Seildurchmesser: 16 mm, Nutzlast: 180 kg, maximale Länge: 220 m
Weitere Suchbegriffe: Seile, Tauwerk, Stricke, Strick, Seilflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
220012
ab € 2,12*
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
220014
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.