Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilflechter Hanfseil, gedreht, Langhanf, 4-litzig, Ø14mm, Nutzlast 140kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1840
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     220014
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil 220m x16 mm
hanfseil
Seilflechter Hanfseil, gedreht, Langhanf, 4-litzig, Ø14mm, Nutzlast 140kg

Seilflechter Hanfseil, gedreht, 4-litzig, Material: Langhanf, Seildurchmesser: 14 mm, Nutzlast: 140 kg, maximale Länge: 220 m
Weitere Suchbegriffe: Seile, Tauwerk, Stricke, Strick, Seilflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
220012
ab € 2,10*
Sonstiges
Seilflechter-Tauwerk
220016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.