| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18396 Herst.-Nr.: KSI_18396 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Falt-Leitkegel mit Blink-LED, orange/reflektierend, Höhe 500mm,1,75kg
Falt-Leitkegel mit Blink-LED, blitzschnelles Aufstellen und Zusammenfalten, geringesGewicht, durch stabilen Fuß sehr standfest, Farbe: orange mit großen Reflexstreifen,Material: Nylongewebe, strapazierfähig mit stabilen Ringen, Vollgummifuß, Höhe: 500 mm, Format: 285 x 65 x 285 mm, Gewicht: 1,75 kg, Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt, Batterielebensdauer (2 x AAA) über 300 h, Lieferung inklusive Batterien und PVC-Schutztasche
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |