Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilflechter Atlantik Winschenschot, scheuerfest, höchste Festigkeit, Birolen, Ø8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1834
Hersteller:
     Seilflechter-Tauwerk
Herst.-Nr.:
     169008W
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Seilflechter Atlantik Winschenschot,scheuerfest,höchste Festigkeit,Birolen,Ø8mm

Seilflechter Atlantik Winschenschot, scheuerfest, höchste Festigkeit, Material: Kernmantelgeflecht aus Birolen, Seildurchmesser: 8 mm, maximale Länge: 200 m
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, polyester-seil 200 m, polyester seil, polyesterseil ø8 mm, Seile, Tauwerk, Stricke, Strick, Seilflechter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,96*
€ 3,07*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 2,38*
€ 4,07*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,43*
€ 5,20*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seilflechter-Tauwerk
523108
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.