Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Vorfahrt, Nr.301, Aluminium RA0, reflektierend, SL 900mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18108
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     301-900-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Verkehrszeichen Vorfahrt, Nr.301, Aluminium RA0, reflektierend, SL 900mm

Verkehrszeichen Vorfahrt, Verkehrszeichen-Nr. 301, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Schenkellänge: 900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Verkehrszeichen
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
rot
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 900mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Vorfahrt, Nr. 301, Aluminium RA0 reflektierend, Straßenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADCO Schilderfabrik
301-900-I-2
ab € 97,13*
Sonstiges
ADCO Schilderfabrik
301-900-II-2
ab € 112,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.