Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, V2A Edelstahl, 38x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17853
Hersteller:
     Ensigma Deutschland
Herst.-Nr.:
     224 0330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, V2A Edelstahl, 38x120mm

Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, geeignet für Schilder bis zu einer maximalen Materialstärke von 1,4 mm, Material: V2A Edelstahl, besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen, schlag- und biegefest, temperaturbeständig bis +1000°C, Format: 38 x 120 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör
Grundmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Schilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ensigma Deutschland
244 6026
ab € 60,88*
Zubehör
Württembergische Allplastik
5214C
ab € 8,02*
Zubehör
Ensigma Deutschland
222 0315
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.