Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, V2A Edelstahl, 38x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17850
Hersteller:
     Ensigma Deutschland
Herst.-Nr.:
     224 0315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, V2A Edelstahl, 38x60mm

Schilderträger Typ 3, zum Einschieben, geeignet für Schilder bis zu einer maximalen Materialstärke von 1,4 mm, Material: V2A Edelstahl, besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen, schlag- und biegefest, temperaturbeständig bis +1000°C, Format: 38 x 60 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör
Grundmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Schilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ensigma Deutschland
244 6026
ab € 60,88*
Zubehör
Württembergische Allplastik
5214C
ab € 8,02*
Zubehör
Ensigma Deutschland
222 0315
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.