Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, ohne Laminat, rot/weiß, 100mmx16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16912
Hersteller:
     DN-SIGN
Herst.-Nr.:
     16912
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnmarkierungsband,ohne Laminat,rot/weiß,100mmx16,5m,je 1 Rolle re/li/VE

Warnmarkierungsband, ohne Laminat, für die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellengemäß ASR A1.3, ideal für unebene Untergründe, mit rückseitigem Abdeckpapier, Farbe:rot/weiß, Material: selbstklebende Polyethylenfolie, ohne Laminat, Breite: 100 mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle links- und rechtsweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 32,695* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DN-SIGN
16903
ab € 97,89*
Sonstiges
DN-SIGN
16902
ab € 54,04*
Sonstiges
DN-SIGN
16613
ab € 74,47*
Sonstiges
DN-SIGN
16906
ab € 93,16*
Sonstiges
DN-SIGN
16904
ab € 53,81*
Sonstiges
DN-SIGN
16905
ab € 83,69*
Sonstiges
DN-SIGN
16909
ab € 65,67*
Sonstiges
DN-SIGN
16910
ab € 40,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.