Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 50mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16902
Hersteller:
     DN-SIGN
Herst.-Nr.:
     16902
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnmarkierungsband,mit Laminat,gelb/schwarz,50mm,16,5m, je 1 Rolle re/li/VE

Warnmarkierungsband, mit Laminat, für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3, mit rückseitigem Abdeckpapier, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Polyethylenfolie, mit Laminat, besonders kratz- und wischfest, resistent gegen viele Lösungsmittel, Breite: 50 mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle links- und rechtsweisend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 71,36*
Lager 114
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 72,78*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 27,675* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DN-SIGN
16903
ab € 97,94*
Sonstiges
DN-SIGN
16613
ab € 74,82*
Sonstiges
DN-SIGN
16906
ab € 93,28*
Sonstiges
DN-SIGN
16904
ab € 54,12*
Sonstiges
DN-SIGN
16905
ab € 83,84*
Sonstiges
DN-SIGN
16909
ab € 65,58*
Sonstiges
DN-SIGN
16912
ab € 65,71*
Sonstiges
DN-SIGN
16910
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.