Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Shirt Borneo, marineblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-163155
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00783-260-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
MASCOT Polo-Shirt Borneo, marineblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL

MASCOT Polo-Shirt Borneo, Kragen und Ärmel mit Rippenbündchen, Knopfleiste, Brusttasche, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Grammatur: 180 g/qm, waschbar bis 40°C, Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Poloshirt
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Bekleidung, Körperschutz, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Berufsmantel, Polohemd, Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HC24NB/RP FB3 CLA
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.