Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 32mm, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15905
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA31003204063
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 32mm, DIN A3

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, für den Innen- und geschützten Außenbereich, mit spitzen Ecken, beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften, Farbe: silber, Material: eloxiertes Aluminium, splitter- und reflexfreie Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, Profilbreite: 32 mm, Einlegemaß: DIN A3
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Show down DISPLAYS
KRA3G32
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.