Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, selbstklebend/zum Anschrauben, weiß, PU-Schaum, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14884
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10315
EAN/GTIN:
     k.A.
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Knuffi Flächenschutzprofil Typ F,selbstklebend/zum Anschrauben,weiß,PU-Schaum,1m

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, für Labore, Krankenhäuser und Großküchen, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und witterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 11 mm,Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Warnschutzprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,89*
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,50*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 33,14*
€ 43,33*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10115
ab € 13,36*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10015
ab € 13,35*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10215
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.